Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, chromowane, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 705900 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
413 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powierzchnia chromowane
Średnica mocowania sześciokąta 27 mm
rozstaw do rur 1 cal
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 13
Norma DIN ISO 8976
materiał stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący nie
szybkie przestawianie nie
Samozaciskające się tak
Ochrona przed zakleszczeniem tak
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 705900 125
EAN / GTIN 4003773073949
Numer producenta 87 03 125
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) z zabezpieczeniem przed zakleszczaniem palców. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe.
Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.
Z możliwością precyzyjnego nastawiania szczęk jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia.
Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 8976.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.

Wyp. dodatkowe:

Nakładki ochronne nr 705805 rozm. 180–300.