{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 300 mm | |
| Rozstaw maks. a | 60 mm | |
| Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 30 | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się | |
| Wykonanie szczęk | Wklęsłe; Ząbkowane | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Seria | Cobra | |
| Kształt szczęk | wygięty | |
| Położenie szczęk | Odsadzone | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar imperialny; wymiar metryczny | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | tak | |
| Rozstaw maks. | 2 3/4 cal | |
| Kolor | Czerwony | |
| Materiał, uchwyt | powłoka z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do instalacji wodnych | |
| Metoda produkcji | Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 705900 300 | |
| EAN / GTIN | 4003773041382 | |
| Numer producenta | 87 03 300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |