Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, czernione, długość całkowita: 100mm

Nr art.: 705800 100
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
313 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cobra
długość całkowita 100 mm
powierzchnia czernione, główka polerowana
Średnica mocowania sześciokąta 28 mm
rozstaw do rur 1 cal
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 11
Norma DIN ISO 8976
Uchwyt prążkowane na krzyż
materiał stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący nie
szybkie przestawianie nie
Samozaciskające się tak
Ochrona przed zakleszczeniem tak
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 705800 100
EAN / GTIN 4003773085836
Numer producenta 87 00 100
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) z zabezpieczeniem przed zakleszczaniem palców. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe.
Szczypce czernione, główka polerowana.
Regulacja precyzyjna jedną ręką bez przycisku poprzez proste nasunięcie. Uchwyty prążkowane z zewnątrz.

Norma:

DIN ISO 8976.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.

Wyp. dodatkowe:

Nakładki ochronne nr 705805 rozm. 180–300.