Scriber with tungsten carbide point

Nr art.: 704.45
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Scriber

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 704.45
EAN / GTIN 7610733004584
Numer producenta PB 704.45
Numer L L60060 1183

Opis

Opis:

  • Scriber with Tungsten Carbide Point
  • for use with hard materials < 40 HRC
  • precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
  • precise tips that have been machined on both sides, high hardness, extremely durable
  • chrome-plated, permanent corrosion protection
  • slim handle, compact and for universal applications
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee

Cecha szcz.:

  • Blade length: 45 mm
  • Diameter: 4 mm
  • Whole length: 160 mm