Pointe à tracer avec pointes en métal dur

Réf.: 704.45
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pointes à tracer

Identification et classification

Référence article 704.45
EAN / GTIN 7610733004584
Réf. fabricant PB 704.45
Article hors catalogue L60060 1183

Description

Description:

  • Pointe à tracer, avec pointe en métal dur
  • pour une utilisation sur des matériaux durs < 40 HRC
  • marquage, traçage exact sur les surfaces dans le domaine de la technique de fabrication
  • pointes à affûtage effilé précis des deux côtés, dureté élevée, extrêmement résistante
  • chromé, protection antirouille durable
  • manche fin à gaine, peu encombrant et pour tous types d’utilisations
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 4 mm
  • Longueur de la lame: 45 mm
  • Longueur totale: 160 mm