Statyw przegubowy, podstawa magnetyczna,

Nr art.: 7031-10
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
Ramiona poruszają się swobodnie zak
Liczba ramion przegubowych 1
Podstawa magnetyczna zak
Promień działania 159 mm
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7031-10
EAN / GTIN 4946368845197
Numer producenta 7031-10
Numer L L40010 13834
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Stojak magnetyczny z przegubem zapewnia następujące korzyści: z mechanicznym zaciskiem i regulacją precyzyjną. Utrzymanie czujnika zegarowego w dowolnej pozycji.

Cecha szcz.:

  • promień działania: 154
  • Poprzedni numer artykułu: 7031B
  • Otwór mocujący ∅: 6,0 mm, 8,0 mm, 9,53 mm, połączenie typu „jaskółczy ogon”
  • Regulacja dokładna: z kołem regulacyjnym +-4,0°
  • rozmiar buta: 36,0 x 30,0 x 36,0
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M5 x 0,8
  • Rozmiar / Wymiar: 0,255 X 0,1 X 0,06 M
  • Siła zacisku (pionowa): 300
  • Przyrząd do mocowania: magnetyczne

W dostawie:

In a carton box