Łom do wyprostowywania wgnieceń, dł. 460 mm, szer. 200 mm

Nr art.: 70220001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70220001
EAN / GTIN 4018754041688
Numer producenta 70220001
Numer L L60010 2541
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do prac blacharskich
  • mała wersja
  • Powierzchnia robocza dokładnie szlifowana

Cecha szcz.:

  • L1: 460 mm
  • L2: 200 mm
  • Długość w mm (L): 440 mm
  • Masa: 1866 g
  • Szerokość w mm (b): 155 mm