Dent îndepărtarea fier de ridicare L.460mm L.200mm

Cod articol.: 70220001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 70220001
EAN / GTIN 4018754041688
Număr producător 70220001
L-Număr L60010 2541
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru bodywork
  • versiune mică
  • Suprafață de lucru fin șlefuită

Caracteristică:

  • L1: 200 mm
  • L2: 460 mm
  • Greutate (g): 1866g
  • Greutate kg: 1,87kg