Kombinerki chromowane izolowane zanurzeniowo wg VDE, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 701735 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
132 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 2,5 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 3,8 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt izolowane zanurzeniowo
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia chromowane
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701735 200
EAN / GTIN 4003773015321
Numer producenta 03 07 200
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo. Izolowana zgodnie z DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym, izolowane zanurzeniowo.

Norma:

DIN ISO 5746.