Cleşte universal, cromat Izolat VDE prin imersie, Lungimea totală: 200mm

Cod articol.: 701735 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Forma fălcilor/gura Plat-rotund
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Recomandat pentru Cablu de cupru din multe fire; Sârmă (tare)
Diametru max., Cablu de cupru din multe fire 13 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 2,5 mm
Secțiune transversală max., Cablu de cupru din multe fire 16 mm2
Mini teşitură Contur
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Caracteristici Funcţie debitare; Izolate complet
Material oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 5746
Lungimea totală 200 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 701735 200
EAN / GTIN 4003773015321
Număr producător 03 07 200
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Oţel special pentru scule, fălci de prindere cu zimţi. Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V. Tăișuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 60 HRC).
Cleşte cromat, mânere protejate cu plastic, izolate prin imersie.

Standard:

DIN ISO 5746.