{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 200 mm | |
elektrostatisk egenskap | VDE 1000 V | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Käftarnas egenskap | tandade | |
Handtag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
gnistfri | no | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikkelkode | 701710 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501431 |