{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| długość całkowita | 180 mm | |
| do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,5 mm | |
| do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2 mm | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
| powierzchnia | chromowane | |
| nieiskrzący | nie | |
| Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
| Numer artykułu | 701640 180 | |
| EAN / GTIN | 7314150101870 | |
| Numer producenta | 2628 GC-180IP | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |