Młotek z tworzywa sztucznego, długość 320 mm, waga 545 g, twardość 65 Shore

Nr art.: 70160040
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość całkowita 320 mm
Długość bijaka 110 mm
Długość, Trzonek 210 mm
Materiał, Trzonek drewno jesionowe
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70160040
EAN / GTIN 4018754041336
Numer producenta 70160040
Numer L L60010 2404
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z wymiennymi końcówkami wykonanymi z odpornego na uderzenia octanu celulozy
  • z trzonkiem z jesionu

Cecha szcz.:

  • Średnica (mm): 40 mm
  • Stopień twardości: 65 w skali Shore’a
  • L1: 320 mm
  • L2: 110 mm
  • Długość w mm (L): 320 mm
  • Masa: 545 g