{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | młotek ślusarski | |
| Masa całkowita | 1,045 g | |
| Długość bijaka | 126 mm | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Długość całkowita | 375 mm | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar imperialny | |
| Masa bez trzonka, wymiar imperialny | 2 lb | |
| Długość, Trzonek | 380 mm | |
| Materiał, Trzonek | drewno jesionowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 70120003 | |
| EAN / GTIN | 4018754041053 | |
| Numer producenta | 70120003 | |
| Numer L | L60010 1763 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |