Marteau d’ingénieur 2lb. L.380mm

Réf.: 70120003
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit marteau rivoir
Poids total 1,045 g
Longueur tête 126 mm
Matériau tête acier
Longueur totale 375 mm
Unité poids sans manche système impérial
Poids sans manche, système impérial 2 lb
Longueur, manche 380 mm
Matériau, manche frêne
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 70120003
EAN / GTIN 4018754041053
Réf. fabricant 70120003
Article hors catalogue L60010 1763
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec manche en frêne

Caractéristique(s):

  • lb.: 2 lb.
  • L1: 380 mm
  • L2: 126 mm
  • Longueur mm (L): 375 mm
  • Poids: 1045 g