{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Norma | DIN 6475 | |
| Długość całkowita | 285 mm | |
| Długość bijaka | 110 mm | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 1 500 g | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Typ | stal | |
| Długość, Trzonek | 280 mm | |
| Materiał, Trzonek | Drewno hikory | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Rodzaj produktu | pobijak | |
| Masa całkowita | 1,91 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 70111020 | |
| EAN / GTIN | 4018754306985 | |
| Numer producenta | 70111020 | |
| Numer L | L60220 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |