Køllehammer 1500 g L.280 mm

Art.-nr.: 70111020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70111020
EAN/GTIN 4018754306985
Producentnummer 70111020
L-nummer L60220 4

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Beskyttelsesbøsning af stålaksel for optimal beskyttelse mod fejl
  • Ergonomisk formet, dobbelt-buet hickory træ håndtag
  • Lakeret håndtag ende giver bedre greb
  • Overholder din 6475
  • Din- og vægtoplysningerne er præget i tommelfingerhovedet

Egenskab:

  • Vægt hammerhoved: 1500
  • L1: 280 mm
  • L2: 110 mm
  • Længde [mm): 285 mm
  • Vægt: 1910 g