3M Xtract™ Folia szklana 360L, 127 mm, P320, 500LG, 01707

Nr art.: 7010029942
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 500 sztuki
  • Etapy zamówienia: 500 sztuki
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
Numer artykułu 7010029942
EAN / GTIN 00051131017078
Numer producenta 7010029942
Numer L L01130 108222
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nasz system szybkiej wymiany 3M™ Hookit™ zapewnia doskonałe przyleganie do podłoża, umożliwia wyjątkowo łatwą wymianę tarcz oraz zoptymalizowaną żywotność tarcz, a foliowy materiał nośny gwarantuje idealne wykończenie powierzchni. Tarcza z tlenku glinu w kolorze fioletowym jest dostępna w różnych rozmiarach i ziarnistościach. Dzięki luźnemu rozmieszczeniu ziaren ściernych między nimi jest więcej miejsca, dzięki czemu cząsteczki ścierne gromadzą się w szczelinach, zamiast zatykać krawędzie tnące ziaren. Powłoka odpychająca pył pozwala tarczy dłużej szlifować drewno miękkie, lakiery i inne materiały, które w przeciwnym razie zatykałyby tarczę i ograniczały jej wydajność szlifowania. +K7

Zaleta:

  • Opatentowany system perforacji 3M Xtract™ Multihole zapewnia wyjątkowo skuteczne odsysanie pyłu, co zapobiega zatykaniu się narzędzi, zwiększa wydajność pracy i zapewnia czystsze środowisko pracy
  • Otwarta konstrukcja i specjalna powłoka zapobiegają zatykaniu się i zapewniają optymalną wydajność skrawania oraz długą żywotność
  • System mocowania 3M™ Hookit™ ułatwia wymianę tarcz i zapewnia zoptymalizowaną żywotność
  • Trwały materiał nośny z folii jest odporny na rozdarcia i zapewnia idealne wykończenie powierzchni z niewielkimi tolerancjami
  • Ziarna tlenku glinu zapewniają silniejsze i dłuższe ścieranie niż tradycyjny granat

Zalecenie:

  • Do szlifowania drewna miękkiego, farb i innych materiałów