{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wybijak zawleczek | |
| Kształt trzonka | 8-kąt | |
| Średnica trzonka | 10 mm | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Norma | DIN 6450 C | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
| Masa całkowita | 67 g |
| Numer artykułu | 70070004 | |
| EAN / GTIN | 4018754040643 | |
| Numer producenta | 70070004 | |
| Numer L | L60010 1221 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |