Perforator centru d.5mm l.150mm

Cod articol.: 70070004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins O singură parte
Tip produs Dorn cilindric
Forma arborelui 8 laturi
Diametrul arborelui 10 mm
Lungimea totală 150 mm
Standard DIN 6450 C
Suprafaţă vopsit
Material Oţel crom-vanadiu
Mâner prezent nein
Greutate totală 67 g

Identificare și clasificare

Cod articol 70070004
EAN / GTIN 4018754040643
Număr producător 70070004
L-Număr L60010 1221
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • octogonal
  • Oțel aliat cromat, vopsit argintiu
  • DIN 6450

Caracteristică:

  • Diametrul vârfului sculei: 5 mm
  • Vârf sculă SW cu 8 muchii: 10 mm
  • Lungime mm (L): 150 mm
  • Greutate: 67g