• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Śruba

Nr art.: 7006317
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Długość nominalna L 12 mm
Rozmiar gwintu d1 M6
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW5
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 5 mm
Skok gwintu 1 mm
Powierzchnia gładkie
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7006317
EAN / GTIN 7291075420814
Numer producenta 7006317
Numer L L24000 1558

Opis

Opis:

  • Śruba SR M6X12DIN6912