{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Śruba bez łba | |
| Długość nominalna L | 3 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M4 | |
| Wersja | Z końcówką stożkową | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Skok gwintu | 0,7 mm | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkręt bez łba | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Długość całkowita | 3 mm | |
| Norma | DIN 913 (zurückgeogen) |
| Numer artykułu | 7006035 | |
| Numer producenta | 7006035 | |
| Numer L | L24000 1667 |