{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Łeb wpuszczany | |
| Długość nominalna L | 5,5 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M3 | |
| Gwint lewoskrętny | nie | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Skok gwintu | 0,5 mm | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 7005471 | |
| EAN / GTIN | 7291075420302 | |
| Numer producenta | 7005471 | |
| Numer L | L24000 1307 |