Chwyt z ziaren – średnica 12 mm, długość 120 mm

Nr art.: 70050002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość całkowita 120 mm
Średnica trzonka 12 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Kolor Srebrna
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Punktak
Kształt trzonka 8-kąt
Norma DIN 7250
Powierzchnia wersja lakierowana
Masa całkowita 90 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70050002
EAN / GTIN 4018754040483
Numer producenta 70050002
Numer L L60010 2198
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • ośmiokątny
  • STEEL chromowo-stopowa, lakierowana na srebrno
  • DIN 7250

Cecha szcz.:

  • Trzonek narzędzia SW z ośmiokątnym przekrojem: 12 mm
  • Wielk.: 120 × 12
  • Długość w mm (L): 120 mm
  • Masa: 90 g