Grains tige-D.12mm L.120mm

Réf.: 70050002
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
Longueur totale 120 mm
Diamètre corps 12 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Couleur argent
Sommaire pièce unique
Type de produit pointeau
Forme corps pour vis 8 pans
Norme DIN 7250
Surface avec vernis
Poids total 90 g

Identification et classification

Référence article 70050002
EAN / GTIN 4018754040483
Réf. fabricant 70050002
Article hors catalogue L60010 2198
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • octogonal
  • Chrome Alloy Steel, peint en argent
  • DIN 7250

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 120 mm
  • DIN 7250
  • SW Tige d’outil 8 pans: 12 mm
  • Poids (g): 90 g
  • Poids kg: 0 090 kg