{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Średnica zewnętrzna głowicy e | 11 mm | |
| Wysokość głowy k | 6 mm | |
| Z kołnierzem | nie | |
| Długość nominalna L | 32 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M8 | |
| Gwint lewoskrętny | nie | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | SW6 | |
| Jednostka rozwartości klucza | wymiar metryczny | |
| Skok gwintu | 1,25 mm | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkręt do drewna | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Długość całkowita | 32 mm | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 7004794 | |
| EAN / GTIN | 7291075419559 | |
| Numer producenta | 7004794 | |
| Numer L | L24000 1394 |