Śruba Torx

Nr art.: 7003643
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta SR 114-018-L5.30
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 30 mm
Rozmiar gwintu d1 M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego T15
Powierzchnia gładkie
Wersja chwytowa Teilgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7003643
EAN / GTIN 7291075418941
Numer producenta 7003643
Numer L L24000 488

Opis

Opis:

  • Śruba Torx SR 114-018-L5.30