Śruba

Nr art.: 7003432
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Średnica zewnętrzna głowicy e 18 mm
Wysokość głowy k 12 mm
Długość nominalna L 25 mm
Rozmiar gwintu d1 M12
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW10
Skok gwintu P 1,75 mm
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Norma DIN 912 (zurückgeogen)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7003432
EAN / GTIN 7291075418798
Numer producenta 7003432
Numer L L24000 1699

Opis

Opis:

  • Śruba SR M12X25 DIN 912