Szczypce masywne, chromowane, z 2-komponentowymi nasadkami, długość całkowita: 180mm

Nr art.: 700340 180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
304 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 180 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 2,5 mm
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Uchwyt Nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia chromowane
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 700340 180
EAN / GTIN 4045197416919
Numer producenta 700340 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego.
Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.