Śruba

Nr art.: 7003355
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Długość nominalna 50 mm
Rozmiar gwintu M10
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW8
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Norma DIN 912 (zurückgeogen)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7003355
EAN / GTIN 7291075418750
Numer producenta 7003355
Numer L L24000 1542

Opis

Opis:

  • Śruba SR M10X50 DIN 912