Śruba

Nr art.: 7002796
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Średnica zewnętrzna głowicy e 4,5 mm
Wysokość głowy k 2,5 mm
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 10 mm
Rozmiar gwintu d1 M2,5
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW2
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 2 mm
Skok gwintu 0,45 mm
Powierzchnia Zabezpieczenie TufLok®
Wersja chwytowa Vollgewinde
Głębokość napędu t 1,1 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Długość całkowita 12,5 mm
Norma DIN 912 (zurückgeogen)
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7002796
EAN / GTIN 7291075418200
Numer producenta 7002796
Numer L L24000 1626

Opis

Opis:

  • Śruba SR M2.5X10 DIN912 TUFLOK