Śruba

Nr art.: 7002263
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 10 mm
Rozmiar gwintu d1 M5
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Skok gwintu P 0,8 mm
Powierzchnia gładkie
Wersja chwytowa Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Przewiercony nie
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7002263
EAN / GTIN 7291075417326
Numer producenta 7002263
Numer L L24000 564

Opis

Opis:

  • Śruba SR M5X0.8X10