Śruba

Nr art.: 7002207
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 6 mm
Rozmiar gwintu d1 M5
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Skok gwintu 0,8 mm
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Norma DIN EN ISO 4762

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7002207
EAN / GTIN 7291075417173
Numer producenta 7002207
Numer L L24000 701

Opis

Opis:

  • Śruba SR M5X6-PF