Juego de alicates para anillos de seguridad, 4 piezas para anillos exteriores, Número de alicates: 4

Número de artículo: 700145 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
235 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de alicates Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido Juego / surtido
Posición punta forma recta
Diámetro punta 0,9 mm; 1,3 mm; 1,8 mm; 2,3 mm
Norma DIN 5254
Cantidad de herramientas 4 ud.
Posición mordazas / boca recta
Forma punta De punta
Aptitud para Anillos de retención externos
Diámetro mín., Anillos de retención externos 3 mm
Diámetro máx., Anillos de retención externos 100 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
con muelle de abertura sí
Forma Forma A
Color rojo
Material, mango recubierto de plástico
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 700145 4
EAN / GTIN 4045197492746
Número del fabricante 700145 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa de una pieza, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN 5254 A − mordazas rectas para anillos de seguridad exteriores.

Volumen de suministro:

1 alicate para anillos de seguridad n.º 719905 de cada tam. A0; A1; A2; A3.