Śruba

Nr art.: 7000988
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Długość nominalna L 12 mm
Rozmiar gwintu d1 M3
Profil czopu lub gniazda wejściowego Z rowkiem
Skok gwintu 0,5 mm
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu M
Norma DIN 963 (zurückgeogen)
Klasa wytrzymałości 4.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000988
EAN / GTIN 7291075492194
Numer producenta 7000988
Numer L L24000 1441

Opis

Opis:

  • Śruba SR M3X12 DIN963A