3M™ Headgear Combination Kit H8 & WP96 Faceshield

Nr art.: 7000146481
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Oznaczenie producenta 3M™ H8 Kopfhalterungsset; 3M™ Verknüpfungskit für Kopfhalterung H8 und Visier WP96
Opakowanie luzem
Grubość szkła 1,8 mm
Kolor niebieskie; Przezroczysty
Rodzaj produktu Wizjer
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki 3M
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Standardowa ochrona przed promieniowaniem UV; Wymienna szybka
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000146481
EAN / GTIN 04046719474370
Numer producenta 7000146481
Numer L L01110 119
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Get protection against impacts, UV, molten metal and liquid splashes with 3M™ H8 Headgear Kit. The headgear kit contains 3M™ H8 Headgear and 3M™ WP96 Series Faceshield. Our H8 headgear has a high strength thermoplastic crown which provides impact resistance over a wide range of temperatures. For better support and a snug, comfortable fit the headgear has a five-position crown strap and a plastic headband with adjustable pinlock closing. It also features a unique system that allows faceshield replacement in seconds. The faceshield is made from 1.8 mm thick clear polycarbonate and offers excellent protection.

Zaleta:

  • Provides protection against impacts, UV, molten metal and liquid splashes
  • Kit contains 3M H8 Headgear and WP96 Faceshield
  • Plastic headband with adjustable ratchet closing for snug, comfortable fit
  • Five position crown strap provides additional support and comfort
  • Clear polycarbonate faceshield can be replaced in seconds
  • 1.8 mm thick faceshield tested and approved to EN 166
  • Faceshield marking 2C-1,2 3M 1 B 3 9
  • Head protection against impacts and liquid splashes

Zalecenie:

  • Head protection against shocks and splashes of liquid