3M™ Premium – tarcza szlifierska, czarna, 406 mm, 5 sztuk w kartonie

Nr art.: 7000120629
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Zawartość 5 szt.
Platformy kształt okrągły
Uchwyt Otwór
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Min. zalecana prędkość obrotowa 175 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 600 min-1
Oznaczenie producenta Premium Maschinenpad, Schwarz
Kolor Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Pad szlifierski
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Do materiału Beton
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000120629
EAN / GTIN 00048011083780
Numer producenta 7000120629
Numer L L01130 109950
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Do intensywnego czyszczenia starych wykładzin podłogowych lub czyszczenia podstawowego należy stosować czarne podkładki maszynowe 3M™ Premium. Specjalna mieszanka włókien w naszych wkładach do maszyn zwiększa tarcie, dzięki czemu skutecznie usuwa się powłoki ochronne podłóg, czarne smugi i zabrudzenia. Wkłady nadają się również do wstępnego czyszczenia posadzek betonowych i przemysłowych. Imponująca wydajność i długa żywotność tarcz wynika z tego, że mineralne materiały ścierne nie tylko pokrywają powierzchnię, ale są równomiernie rozłożone w całej tarczy.

Zaleta:

  • Imponująca wydajność i długa żywotność tarcz wynika z tego, że mineralne materiały ścierne nie tylko pokrywają powierzchnię, ale są równomiernie rozłożone w całej tarczy.
  • Połączenie niezwykle elastycznych, oddzielnych i powlekanych włókien, które zapewnia maksymalną przyczepność podkładki do podłoża.
  • Zapewnia to doskonałe wyniki czyszczenia oraz minimalizację całkowitych kosztów.
  • Wkłady nadają się również do wstępnego czyszczenia posadzek betonowych i przemysłowych.
  • Specjalna mieszanka włókien zwiększa tarcie, dzięki czemu skutecznie usuwa się pozostałości po uszczelnianiu podłóg, czarne smugi i zabrudzenia.
  • Dostępne w rozmiarach pasujących do jednopłytowych i automatycznych maszyn do czyszczenia podłóg o niskiej prędkości obrotowej (od 175 do 600 obr./min)

Zalecenie:

  • Czyszczenie mocno zabrudzonych podłóg, gruntowne czyszczenie starych wykładzin podłogowych