Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 969, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.13 mm

Nr art.: 7000116660
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 48 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Siła klejenia na stali 8 N/mm
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 120 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł
Długość 33 m
Szerokość 6 mm
Grubość 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000116660
EAN / GTIN 05010027783645
Numer producenta 7000116660
Numer L L01310 1674
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Get an acrylic, reverse wound, pressure sensitive adhesive on a densified kraft paper liner with Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 969. Our tape can be used with Scotch® ATG Adhesive Applicators and is a safe alternative to hot melt adhesives that features high initial adhesion and good holding power to a variety of materials including most plastics and rough surfaces. The ATG tape system is versatile, convenient, quick and easy to use. There is no mess or clean up. It is a cost effective replacement to rivets, staples, screws, bolts, liquid adhesives and bonds quickly on contact.

Cecha szcz.:

  • Colour: Clear
  • Total Thickness [mm]: 0.13
  • Backing Material: Transfer Tape
  • Adhesive Type: Acrylic
  • Peel Strength [Newton/cm]: 8.0
  • Temperature Resistance: 80°C to 120 °C (min, h)

Zaleta:

  • A soft pressure sensitive adhesive system that features high initial adhesion and good holding power to a variety of materials including most plastics.
  • The ATG tape system delivers a controlled application of the adhesive while the liner rewinds into the ATG applicator.
  • It bonds on contact, and works on a variety of substrate or material combinations.
  • The ATG tape system is versatile, convenient, quick and easy to use.
  • There is no mess or clean up.
  • It is a cost effective replacement to rivets, staples, screws, bolts, liquid adhesives.
  • Safer than hot melt adhesives.
  • Apply as a safe alternative to hot melt adhesives
  • Leaves no mess, no residue and no odour

Zalecenie:

  • Bonding plastic and wood trim for cabinets
  • Assemble point-of-purchase displays
  • Seal pocket folders
  • Bond mat board in picture frames and dust covers
  • Splice paper, films, and foils
  • General purpose bindery attachment
  • Mounting promotional items and posters