Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG 969, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.13 mm

Réf.: 7000116660
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000116660
EAN / GTIN 05010027783645
Réf. fabricant 7000116660
Article hors catalogue L01310 1674

Description

Exécution:

Films adhésifs sans support
Adhésif à base d'acrylate modifié
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 6 mm
Bonne adhérence sur les surfaces à faible énergie

Description:

Le ruban à transfert d'adhésif ATG 926 se compose d'un adhésif acrylique ferme sensible à la pression de 0,13mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.

Caractéristique(s):

Film d'adhésif sans support// Film d'adhésif sans support
Adhésif acrylique modifié// Adhésif acrylique modifié
Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG// Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG
Utilisation universelle sur de nombreux supports// Utilisation universelle sur de nombreux supports
Bon pouvoir adhésif sur les surfaces à faible énergie// Bon pouvoir adhésif sur les surfaces à faible énergie
Haute adhérence immédiate// Haute adhérence immédiate

Remarque(s):

Montage de baguettes décoratives, de caches, d'emblèmes, d'enseignes, de matériel publicitaire, de pièces de décoration
Matériaux à faible énergie
Supports rugueux et légèrement inégaux
Pour le collage de passe-partout sur les cadres de photos et les couvertures de livres
Pour épisser le papier et les films
Fixations de reliure générales
Application d'articles publicitaires et d'affiches