Taśma samoprzylepna Scotch® ATG 904, przezroczysta, 19 mm x 25 m, 0,05 mm

Nr art.: 7000116631
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 sztuki
  • Etapy zamówienia: 48 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch® ATG 904
Oznaczenie producenta Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 5 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 70 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Długość L 25 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000116631
EAN / GTIN 05010027676848
Numer producenta 7000116631
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma transferowa Scotch® ATG 904 przylega natychmiast, zapewnia trwałe połączenia odporne na starzenie i charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ścinanie. Nasza taśma klejąca idealnie nadaje się do prac hobbystycznych i rzemieślniczych, a jej nakładanie jest szybkie i czyste. Dzięki temu nadaje się do produkcji kartek, albumów na wycinki oraz do zastosowań w branży papierniczej. Przezroczysta, uniwersalna taśma transferowa, składająca się z kleju akrylowego na białym papierze ochronnym pokrytym PE, charakteryzująca się dobrą odpornością na temperaturę. Do klejenia papieru, kartonów, tkanin, materiałów, brokatu lub cekinów, a nawet kartonu. Do stosowania z ręcznym podajnikiem taśm samoprzylepnych Scotch® ATG.

Cecha szcz.:

  • Kolor: Przezroczysty
  • Całkowita grubość [mm]: 0,05
  • Materiał podłoża: Taśma transferowa
  • Klej: akrylan
  • Odporność na odrywanie [niuton/cm]: 5,0
  • Odporność na temperaturę (dni, tygodnie): 70°C

Zaleta:

  • Natychmiastowe wiązanie, trwałe połączenie odporne na starzenie oraz wysoka wytrzymałość na ścinanie
  • Do hobby i rękodzieła
  • Szybka i czysta aplikacja
  • Połączenie odporne na starzenie

Zalecenie:

  • Do przyklejania passe-partout do ramek do zdjęć i okładek książek
  • Do mocowań w przemyśle poligraficznym
  • Do punktów sprzedaży, ekspozytorów reklamowych i innych zastosowań
  • Do klejenia zaproszeń, stojaków na stół i kartek