3M™ Repulpable Flying Splice Tape 906B, Blue, 25 mm x 50 m, 0.08 mm

Nr art.: 7000116490
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 36 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 906B
Oznaczenie producenta Wasserdispergierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 906B
Kolor niebieskie
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża płótno
Maks. odporność na temperaturę 204 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odbija ciepło; wodoodporny
Długość 50 m
Szerokość 25 mm
Grubość 0,08 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000116490
EAN / GTIN 05010027523074
Numer producenta 7000116490
Numer L L01310 1854
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

An industry standard for flying splices 3M™ Repulpable Flying Splice Tape 906B has been an industry standard for flying splices because it provides high initial wet grab and excellent shear strength. Our 3 mil (0.075 mm) blue tape features a lightweight tissue coated on both sides with a high tack, high shear strength, repulpable adhesive and is on a repulpable easy-release paper liner. Tape offers excellent heat resistance up to 204 °C. Recommended applications: • Flying splice at off-machine coater • Splicing tape on automatic splicing equipment Prevents broke contamination from non-repulpable splice material Repulpable construction means there is no need to remove splice from waste. The tape’s water dispersibility eliminates the danger of contaminating the paper mill broke with non-repulpable material. It meets or exceeds TAPPI UM-213, procedure A, so it helps to save labour costs and increase the value of waste paper. All components of the adhesive and backing meet the requirements of indirect food additive regulations as described under 21 CFR 176.170 and 21 CFR 176.180. This tape is not recommended for finished roll splices or where oozing and bleeding may occur. Keep the presses running and your customers coming back For decades 3M products have been at work in paper mills and printing plants helping to improve the quality of the work that goes out and the efficiency of how it gets done. From paper web splicing to plate mounting and packaging the finished job, you can rely on 3M for solutions and service throughout your operation.

Zaleta:

  • High tack, high shear strength adhesive for flying splice and core starting applications
  • Completely repulpable construction so no need to remove splice from waste: meets or exceeds TAPPI UM-213, procedure A
  • Meets the requirements of indirect food additive regulations as described under 21 CFR 176.170 and 21 CFR 176.180
  • Excellent heat resistance up to 204 °C
  • Increase the value of waste paper