3M™ Thermal Transfer Printable Retro-Reflective Label Material 3929, Silver Glossy, 152 mm x 508 m, 0.026 mm

Nr art.: 7000116134
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Kolor srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Obszar zastosowania Na zewnątrz
Zastosowanie Znakowanie
Właściwości Właściwości odblaskowe
Długość 508 m
Szerokość 152 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000116134
EAN / GTIN 05900422030928
Numer producenta 7000116134
Numer L L01310 921
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Designed for use with long range scanners available from Symbol Technologies, PSC and Hand Held Products. The maximum and minimum scanning distance of these scanners will increase with the use of this material. The range at which a bar code can be scanned is dependent on the bar code width; i.e., a 75 mil bar code will scan at a longer distance than a 50 mil bar code. Scanners not designed for long range scanning may not be able to scan bar codes printed on this product – specific bar code verifiers and scanning device recommendations can be obtained from the wide choice of suppliers selling in the marketplace. Fan folding is not recommended, roll-to-roll is the preferred continuous printing process.

Zaleta:

  • Retro-reflective facestock
  • Designed for use with long range scanners
  • Fan folding is not recommended, roll-to-roll is the preferred continuous printing process
  • Specific bar code verifiers and scanning device recommendations can be obtained from the wide choice of suppliers selling in the marketplace

Zalecenie:

  • Use 3M Performance Label Stock Materials for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, over laminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics