3M™ Double Coated Polyethylene Foam Tape 9546, White, 25 mm x 66 m, 1.1 mm

Nr art.: 7000111564
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 9 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 9 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ 9546
Oznaczenie producenta 3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9546
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 80 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV
Długość 66 m
Szerokość 25 mm
Grubość 1,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000111564
EAN / GTIN 53134375438938
Numer producenta 7000111564
Numer L L01310 1686
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Double sided, general purpose polyethylene foam tape designed for general purpose interior mounting and joining applications.

Zaleta:

  • Durable foam is ideal for interior mounting, bonding and attaching applications
  • The foam dampens and prevents vibration
  • Provides good insulating qualities
  • Closed cell polyethylene foam carrier
  • Designed for indoor use

Zalecenie:

  • Use in general purpose mounting and joining
  • Bonding fabric to rigid cardboard
  • Attaching foam to plastics
  • Attach hooks, wire clips and racks
  • Mount pen holders
  • Mount point of purchase displays and signs