3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Red, 100 mm x 50 m, 0.26 mm

Nr art.: 7000111488
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 8 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 8 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Adhesive tape

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000111488
EAN / GTIN 08711428006599
Numer producenta 7000111488
Numer L L01310 1524
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Designed as a general purpose cotton cloth tape with a high tack adhesive and easy tear properties. Used across a wide variety of applications including binding, securing and sealing.

Zaleta:

  • Waterproof backing has good conformability and easy tear.
  • Available in black or silver
  • Good conformability
  • Can be easily torn by hand and in both directions
  • High tack adhesive and easy tear properties

Zalecenie:

  • Joining and sealing of sheetings, wallboards, metal and plastic ducting
  • Splicing of insulation, pipes and panels (hinge effect)
  • Cauling and protection with film splicing for treatment or decontamination
  • Wrapping of containers and pipes
  • Colour coding, marking and labeling
  • Container sealing and tarp repair