3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389, Silver, 19 mm x 50 m, 0.26 mm

Nr art.: 7000111480
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 48 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Adhesive tape

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000111480
EAN / GTIN 04046719648405
Numer producenta 7000111480
Numer L L01310 261
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Designed as a general purpose cotton cloth tape with a high tack adhesive and easy tear properties. Used across a wide variety of applications including binding, securing and sealing.

Zaleta:

  • Waterproof backing has good conformability and easy tear.
  • Available in black or silver
  • Good conformability
  • Can be easily torn by hand and in both directions
  • High tack adhesive and easy tear properties

Zalecenie:

  • Joining and sealing of sheetings, wallboards, metal and plastic ducting
  • Splicing of insulation, pipes and panels (hinge effect)
  • Cauling and protection with film splicing for treatment or decontamination
  • Wrapping of containers and pipes
  • Colour coding, marking and labeling
  • Container sealing and tarp repair