Zasilacz 3M™ Peltor™ do zestawu Lite Com Pro II IS z akumulatorem, złącze ładowania USB, FR08

Nr art.: 7000108521
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
Seria PELTOR™
Oznaczenie producenta FR08
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Zasilacz
Napięcie wyjściowe 5 V
Min. zakres mocowania 230 V
Maks. zakres mocowania 230 V

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000108521
EAN / GTIN 07318640063044
Numer producenta 7000108521
Numer L L01130 4
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • Wtyczka sieciowa z portem USB do ładowania
  • Zasilacz sieciowy 230 V DC na USB 5 V
  • Wymagany jest kompatybilny kabel USB do ładowania 3M™ Peltor™ AL2AI lub Peltor™ FR09
  • W zestawie z przejściówkami do wtyczek UE/Wielkiej Brytanii