Tarcza siatkowa 3M™ Cubitron™ II 967A, 115 mm x 22 mm, ziarnistość 40+, stożkowy

Nr art.: 7000104359
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 967A

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000104359
EAN / GTIN 05902658072505
Numer producenta 7000104359
Numer L L51710 40
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zastosuj tarczę siatkową 3M™ Cubitron™ II 967A, która zapewnia większą wydajność szlifowania oraz elastyczną konstrukcję siatkową, umożliwiającą szlifowanie i wygładzanie w jednym etapie. Nasze tarcze łopatkowe zawierają precyzyjnie uformowane ziarno ścierne firmy 3M, które zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność ścierania przy mniejszym nacisku. Ten ziarno ścierne tworzy trójkątne końcówki, które tną metal, a nie wyżłabiają go ani nie „przekopują”, jak tradycyjne materiały ścierne. Końcówki te łamią się, dzięki czemu nieustannie się ostrzą, co pozwala na niezwykle szybkie cięcie o ostrym krawędzi. Dzięki temu użytkownik może z mniejszym wysiłkiem wykonywać takie prace, jak szlifowanie spoin i krawędzi, usuwanie rdzy oraz okrawanie i wygładzanie. Dzięki zintegrowanemu z tarczą środkowi wspomagającemu szlifowanie, aktywowanemu pod wpływem ciepła, ściernica doskonale nadaje się do wszystkich rodzajów metalu. Środek ten zapewnia chłodniejsze szlifowanie stali nierdzewnej i metali wrażliwych na ciepło, takich jak stopy niklu czy tytan, ogranicza powstawanie przebarwień i utlenianie metalu, a także zmniejsza ryzyko pęknięć naprężeniowych spowodowanych wysoką temperaturą. Specjalnie zaprojektowana, gruba podkładka z wiskozy typu Y zapewnia kontrolowane, równomierne zużycie bez przedwczesnego stępienia lub wygładzenia. Dzięki temu użytkownicy mogą wyprodukować więcej przy użyciu jednej szyby. Tarcze wachlarzowe to trójwymiarowe ściernice, składające się z nakładających się na siebie, pokrytych materiałem ściernym i wzmocnionych włóknami lameli, które rozchodzą się wachlarzowo od centralnej piasty. W miarę jak nakładające się na siebie warstwy lameli ulegają zużyciu, na bieżąco odsłaniane są lamele pokryte świeżym minerałem ściernym. Zapewnia to szybkie i równomierne szlifowanie, a wyściółka lameli pozwala uzyskać jednolitą jakość powierzchni. W normalnych warunkach nasze tarcze szczotkowe zapewniają wykończenie o jeden stopień lepsze niż tarcze włókniste tej samej jakości. Dzięki konstrukcji z zachodzącymi się elementami na powierzchnię cięcia można nałożyć więcej materiału ściernego, dzięki czemu są one znacznie lepsze od typowych ściernic. Z tego powodu nasze tarcze pozwalają na znaczny wzrost wydajności podczas szlifowania. W jednym kroku wykonują Państwo dwa zadania – szlifowanie i wykańczanie – dzięki czemu mogą Państwo zrezygnować z tarcz z materiałem ściernym na podłożu oraz tarcz włóknistych. Stanowią one praktyczne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze w szerokim zakresie zastosowań, zwłaszcza gdy liczy się jakość powierzchni i odporność na nacinanie. Nasze tarcze łopatkowe są przeznaczone do szlifierek kątowych.

Zaleta:

  • Zaprojektowany z wykorzystaniem precyzyjnie formowanego ziarna ściernego 3M, aby zapewnić szybsze szlifowanie i dłuższą żywotność
  • Niska temperatura szlifowania ogranicza powstawanie przebarwień i utlenianie metalu, a także pęknięcia naprężeniowe spowodowane wysoką temperaturą.
  • Tarcze szlifierskie typu „fan” umożliwiają szlifowanie i wygładzanie w jednym etapie, dzięki czemu często mogą zastąpić tarcze włókniste i tarcze ścierne do obróbki zgrubnej.
  • Ta wytrzymała, gruba podkładka z wiskozy typu Y charakteryzuje się kontrolowanym, równomiernym zużyciem, dzięki czemu pozwala na pełne wykorzystanie jej możliwości w zastosowaniach wymagających średniego lub wysokiego nacisku.
  • Wbudowany środek wspomagający szlifowanie obniża temperaturę szlifowania w przypadku stopów wrażliwych na ciepło, co wydłuża żywotność narzędzia.

Zalecenie:

  • Budowa urządzeń
  • Budowa zbiorników
  • Obróbka stali nierdzewnej
  • Budowa balustrad
  • Konserwacja