{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GTI-3000 | |
| Oznaczenie producenta | GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | Czerwony | |
| Minimalna temperatura stosowania | -55 °C | |
| Maksymalna temperatura stosowania | 135 °C | |
| Do zakresu zastosowania | Uszczelnienie; montaż | |
| Długość | 1 m | |
| Do materiału | metal | |
| Właściwości uszczelnienia | Odporność na starzenie; odporność na wibracje | |
| Rodzaj produktu | Taśma uszczelniająca | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 7000099242 | |
| EAN / GTIN | 08712403568149 | |
| Numer producenta | 7000099242 | |
| Numer L | L01310 1193 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |