3M™ HSR – cienkościenna rurka termokurczliwa w rolce, czarna, 19/9,5 mm, 5 m, pojemnik z dozownikiem

Nr art.: 7000099053
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
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
Seria HSR
Oznaczenie producenta HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Czarny
Baza chemiczna Politetrafluoroetylen (PTFE)
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 135 °C
Do zakresu zastosowania Uszczelnienie; montaż
Właściwości uszczelnienia Odporność na starzenie
Maksymalna odporność na temperaturę do 135 °C
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000099053
EAN / GTIN 08712403064467
Numer producenta 7000099053
Numer L L01310 1445
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rurka termokurczliwa 3M™ HSR to cienkościenna rurka termokurczliwa wykonana ze zmodyfikowanej, sieciowanej promieniowaniem poliolefiny. Nadaje się do wielu różnych zastosowań, w szczególności do izolacji elektrycznej i oznaczania połączeń. Rurka termokurczliwa jest wyjątkowo odporna na starzenie i zachowuje swoją wysoką elastyczność przez długi czas. Jego współczynnik kurczliwości wynosi dwa do jednego. Jest samogasnący i nadaje się do stosowania w zakresie temperatur od –55 °C do +135 °C. Dołączony pojemnik z dozownikiem pozwala na wygodne przechowywanie i obsługę, ponieważ można łatwo przyciąć wąż do odpowiedniej długości.

Zaleta:

  • Współczynnik skurczu 2:1
  • Wysoka odporność na starzenie
  • Wysoce elastyczny
  • Zgodny z dyrektywą RoHS
  • Dostępne w wielu kolorach do oznaczania
  • Ognioodporny

Zalecenie:

  • Do izolacji elektrycznej i oznaczania połączeń

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HSR" Zobacz wszystkie