3M™ SFTW-202B Cienkościenna rurka termokurczliwa, przezroczysta, 19/9,5 mm, 25 m

Nr art.: 7000099030
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria SFTW-202B
Oznaczenie producenta 3M™ SFTW-202B Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Przezroczysty
Baza chemiczna Politetrafluoroetylen (PTFE)
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 135 °C
Szerokość 19 mm
Do zakresu zastosowania Uszczelnienie; montaż
Do materiału zastosowanie uniwersalne
Właściwości uszczelnienia Odporność na starzenie; odporność na działanie chemikaliów; odporność na wibracje
Maksymalna odporność na temperaturę do 135 °C
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000099030
EAN / GTIN 08712403052242
Numer producenta 7000099030
Numer L L01310 1628
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rurka termokurczliwa 3M™ SFTW-202B jest przezroczysta, odporna na pękanie i nie zawiera halogenów. Stosuje się go jako izolację elektryczną termokurczliwą na połączeniach lub końcówkach kabli. Węże o współczynniku rozszerzalności wynoszącym 2:1 charakteryzują się dużą twardością mechaniczną, łatwo się na nich pozostawia ślady i są odporne na odkształcenia na zimno. Doskonale nadaje się jako lekka osłona wiązek przewodów, do wiązania kabli oraz do pakowania elementów. Jest odporny na temperatury w zakresie od -55 do 135°C. Ponadto posiada certyfikat BWB zgodnie z normą K16/99086, został przetestowany zgodnie z normą IEC 60684-2-212 typu B, posiada certyfikat VDE i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Równoważy właściwości elektryczne, fizyczne i chemiczne w różnych zastosowaniach przemysłowych
  • Zapewnia ochronę przed kurczeniem się oraz odciążenie przewodów, połączeń lutowanych, zacisków i złączy
  • Nadaje się jako lekka osłona wiązek przewodów, do oznaczania i wiązania żył oraz do pakowania elementów
  • Wykonane z elastycznej poliolefiny
  • Odporność na temperaturę w zakresie od -55 do 135 °C.
  • Nie zawiera halogenów, przeznaczony do zastosowań przy napięciu 600 V
  • Dobra odporność chemiczna
  • Samogasnący
  • Odporny na grzyby
  • Materiał węża: Poliolefina, bardzo elastyczna

Zalecenie:

  • izolacja elektryczna
  • Ochrona przed czynnikami mechanicznymi
  • Ochrona rozwiązań w zakresie oznakowania